Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT AT-1000 NV 1000W 240 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S99828
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     AT-1000 NV
EAN/GTIN:
     4016138524819
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Netztrafo
Netztransformator
Vorschalt-Transformator zum Betrieb von US-amerikanischen Geräten am 240 V-Netz, bzw. von 240 V-Geräten am US-amerikanischen Netz (115 V). Die unterschiedlichen Netzspannungen und Stecker-Systeme machten dies bisher fast unmöglich. Der Vorschalt-Spar-Transformator überwindet diese technische Hürde. Eingangsseitig für Anschluss an Kaltgeräte-Stecker. Ausgangsseitig mit USA-Steckdose und Schutzkontakt-Steckdose (beide mit Schutzkontakt). Zusätzlich verfügt der Vorschalt-Transformator über eine automatische Prüffunktion für den sicheren und korrekten Anschluss des Gerätes an das Stromnetz.
Features:
115 V/AC auf 240 V/AC
240 V/AC auf 115 V/AC
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung · Netzanschlusskabel nicht im Lieferumfang.
Hinweise:
Spar-Transformator. Keine galvanische Trennung. Keine Frequenzwandlung.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 W
Tiefe:
240 mm
Höhe:
135 mm
Länge:
240 mm
Breite:
305 mm
Gewicht:
5.3 kg
Anzahl Ausgänge:
2 x
Anzeige-Art:
analog
Eingangsstrom:
10 A
Typ:
AT-1000 NV
Leistung (Details):
1000 W
Ausgangsspannung:
115/125/230/240 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
115 V
Ausgangsspannung (max.):
240 V
Anschluss A:
Einbaustecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Steckdose + USA-Steckdose mit Schutzkontakt
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Eingangsspannung:
230/240/115/125 V/AC
Kalibrierleistung:
5 Kalibrierwerte pro Bereich; VDC, VAC, ADC, AAC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 175,10*
€ 226,40*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 179,39*
€ 226,42*
€ 3,50*
ab € 211,10*
€ 264,79*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 356,06*
€ 419,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,40*
€ 269,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,72*
€ 261,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,85*
€ 229,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,65*
€ 223,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.