Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolland HAS02 O-Ring Sortiment Inhalt 225 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V01213
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     HAS02
EAN/GTIN:
     5410329552336
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ethernet-Kabel
Dieses Set mit O-Ringen enthält die 18 gängigsten Größen.
Die Nitril-Dichtungsringe sind hitzebeständig und resistent gegen die meisten Petroleum- und Silikone-Fluids und Lösungsmittel.
Die O-Ringe werden in einem wiederverschließbaren Kunststoffkoffer
Lieferumfang:
3 x 1 mm (F0391X) : 10 x + 4 x 1 mm (F0443X) : 10 x + 4.8 x 1.9 mm (P5): 20 x + 5.8 x 1.9 mm (P6): 20 x + 6.8 x 1.9 mm (P7): 20 x + 7.8 x 1.9 mm (P8): 20 x + 8.8 x 1.9 mm (P8): 15 x + 9.8 x 2.4 mm (P10): 15 x + 10.8 x 2.4 mm (P11): 15 x + 11.8 x 2.4 mm (P12): 10 x + 13.8 x 2.4 mm (P14): 10 x + 15.8 x 2.4 mm (P16): 10 x + 5 x 2 mm (F0452X): 10 x + 8 x 2 mm (F0106X): 10 x + 20 x 3 mm (G20): 10 x + 22 x 3 mm (G22): 10 x + 20 x 4 mm (F0393X): 5 x + 22 x 4 mm (F0395X): 5 x
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
O-Ring Sortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 7,12*
1 Tag
75
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 7,13*
7 Tage
75
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,10*
€ 14,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
1 Packung enthält 225 Stück (ab € 0,01943* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.