Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic UM 3470 Standmixer 500W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V024811
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263583
EAN/GTIN:
     4006160635836
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer

Features:
Kraftvoller 500 Watt Motor
5-Stufen Schalter
Inkl. Ice Crusher-Funktion
Lieferumfang:
Mixer + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
500 W
Höhe:
400 mm
Farbe:
weiß
Breite:
160 mm
Gewicht:
1.47 kg
Fassungsvermögen:
1.5 l
Schaltstufen:
5
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Material (Behälter):
Kunststoff
Produkt-Art:
Standmixer
Weitere Suchbegriffe: Clatronic, UM 3470, Mixer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,72*
€ 25,74*
4
€ 5,46*
ab € 20,4175*
€ 25,7475*
1
€ 5,50*
ab € 20,09*
€ 26,28*
4
Frei Haus
ab € 21,315*
€ 26,825*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 22,12*
€ 27,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.