Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom HDC100D160 Gleichstromschütz 160A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V030471
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     HDC100D160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
43.1 mm
Höhe:
73.5 mm
Breite:
103.99 mm
Typ:
HDC100D160
Temperaturbereich:
-30 - +80 °C °C
Anschluss:
Bolzenanschluss
Laststrom:
160 A
Schaltspannung (max.):
72 V/DC
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4.5 V/DC
Schaltspannung (min.):
7 V/AC
Produkt-Art:
Gleichstromschütz
Weitere Suchbegriffe: Crydom, 776-1399, schütz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 251,48*
€ 306,11*
Lager 615
Frei Haus
ab € 199,67*
€ 306,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,11*
€ 364,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,04*
€ 355,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,34*
€ 287,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,03*
€ 270,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.