Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M MDT-A32/7.5 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 32mm 7.5mm Schrumpfrate:4:1 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V064223
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MDT-A32/7.5
EAN/GTIN:
     8712403568552
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
3M™ Warmschrumpfschläuche MDT-A ist eine mittelwandige Schrumpfschlauch-Reihe mit Heißschmelzkleber, das für zuverlässige Leistung bei elektrischen Spleißen, Verbindungen und Abschlüssen bis zu 1,0 kV sowie für mechanischen und Umweltschutz sorgt. MDT-A Schrumpfschläuche haben eine halogenfreie, vernetzte Polyolefin-Außenwand und eine werkseitig aufgebrachte Klebeschicht auf der Innenseite.
Features:
1 m
Schrumpfrate: 4:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 32 mm
Hinweise:
Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch MDT-A handelt es sich um einen halogenfreien, mittelwandigen Warmschrumpfschlauch aus strahlenvernetzten Polyolefin mit einer Schmelzkleberbeschichtung. Der Schmelzkleber dringt in alle Unebenheiten und Hohlräume ein und verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit. Der 3M™ Warmschrumpfschlauch MDT-A eignet sich zur Isolierung von Kunststoff- und Massekabeln bis 0,6/1kV sowohl für die Verlegung in Freiluft und im Erdreich. Der alterungsbeständige Warmschrumpfschlauch ist UV-beständig und resistent gegen viele chemische Einflüsse. Er ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +130 °C. Durch seine hohe Schrumpfrate von 4,5 zu eins können Sie große Durchmessersprünge mit nur einem Schlauch erfassen. Der 3M™ Warmschrumpfschlauch MDT-A erfüllt technische Anforderungen nach IEC 60684 und ist zugelassen nach Lloyds Register of Shipping , Zertifikat 95/30032(E5). Er ist halogenfrei und RoHS-konform.
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Farbe:
schwarz
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung):
3.3 mm
Herst.-Teilenr.:
MDT-A32/7.5
Typ:
MDT-A32/7.5
Temperaturbereich:
-55 - +130 °C
Halogenfrei:
Ja
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
mit Innenkleber + mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
7.5 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
32 mm
Material:
Polyolefin
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+130 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch mit Kleber
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 5,90*
ab € 12,19*
€ 16,97*
31 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 12,53*
€ 17,12*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,25*
€ 17,37*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,21*
€ 17,44*
5 Tage
14
1
€ 6,95*
ab € 12,28*
€ 17,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 12,25* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.