Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 314 Verbinder flexibel: 0.5-1.5mm² starr: 0.5-1.5mm² Polzahl: 3 50 St. Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V064233
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     314
EAN/GTIN:
     0054007092308
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
Der 3M™ Scotchlok™ 314 IDC Verbinder ist selbstabziehend, flammhemmend und feuchtigkeitsbeständig, mit einem einzigartigen „U“-Kontakt, welcher eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung bietet.
Features:
Einzigartiger „U“-Kontakt gewährleistet eine zuverlässige elektrische Verbindung bis zu 600 V.
Schnelle und mühelose Verwendung durch einfaches Zuklappen ohne Abisolieren oder Verdrillen der Ader.
60998-2-3
Feuchtigkeitsbeständig bei Anwendungen in feuchter Umgebung bei Verwendung mit Verteilerkasten.
IPX8 Feuchtigkeitsschutz
Widersteht Temperaturen bis 105°C
RoHS 2011/65/EU-konform
Hinweise:
Der 3M™ Scotchlok™ Verbinder ist für die Verbindung von ein- oder mehrdrähtigen Leitern in der Installations-Verdrahtungstechnik geeignet. Mit einem Querschnittsbereich von 0,5 bis 1,5 Quadratmillimetern ermöglicht er eine Durchgangsverbindung auch an ungeschnittenen Leitern. Der schwarze Scotchlok™ Verbinder hält einer maximalen Spannung von 30 Volt stand und einer Grenztemperatur von 105 °C. Er ist einsetzbar sowohl im Steuer-, Mess- und Regelbereich als auch in der Kfz-Elektrik und im Schaltanlagenbau. Seine Funktionsweise beruht auf dem Prinzip eines U-Elementes: Die zu verbindenden Leiter werden, ohne vorher abisoliert werden zu müssen, in den Verbinder geführt. Durch leichten Druck mit der Scotchlok™ Zange entfernen die U-Elemente die Aderisolation, vergrößern die Kontaktfläche und stellen den Kontakt zum Leiter her. Das unter einer Federspannung stehende U-Element umschließt die einzelnen Adern und gewährleistet eine mechanisch feste, erschütterungssichere, elektrisch einwandfreie und dauerhafte Verbindung. Der Verbinder ist im Hochspannungs-Prüffeld der 3M Deutschland GmbH in Anlehnung an VDE 0606, 0607, 0303, 0470 und IEC23F geprüft worden und hat alle Bedingungen erfüllt. Die Scotchlok™ Verbinder sind alle UL und C.S.A. gelistet.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
600 V
Herst.-Teilenr.:
314
Querschnitt flexibel (max.):
1.5 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.5 mm²
Querschnitt starr (max.):
1.5 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.5 mm²
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Blau
Temperaturbereich:
bis +105 °C
Produkt-Art:
Verbinder
Weitere Suchbegriffe: Spleissverbinder, idc steckverbinder, 3M, europaklemme, europa klemme, europaklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,58*
€ 0,73*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 1,23*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,01*
€ 27,60*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 20,65*
€ 27,60*
2 Tage
17
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 21,07*
€ 28,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,60*
€ 32,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,31*
€ 32,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,04*
€ 32,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,68*
€ 26,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,49*
€ 25,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,16*
€ 25,18
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 20,79*
€ 24,74
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 20,01*
€ 23,81
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4002* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.