| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-V068033 Herst.-Nr.: EA-MicroBit-V2-OR EAN/GTIN: 4250236872902 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie das revolutionäre Electronic Adventure Kit, jetzt in einer neuen Edition, powered by OpenRoberta und in enger Kooperation mit dem renommierten Fraunhofer Institut entwickelt. Dieses innovative Bildungsprojekt, ein Gemeinschaftsprojekt der Elektronikspezialisten Joy-IT und Elektor, nimmt Kinder und Jugendliche ab acht Jahren mit auf eine faszinierende Reise in die Welt der Mikrocontroller. Das Kit, bestehend aus einem umfassend ausgestatteten Reisekoffer, führt die jungen Entdecker durch praktische, aufeinander aufbauende Übungen in die Grundlagen und fortgeschrittene Anwendungen der Mikrocontrollertechnologie ein.
Ob zu Hause oder in der Schule, das Kit ermöglicht es, spannende Fragen zu erkunden: Wie funktioniert ein Mikrocontroller? Wie programmiere ich ihn? Was kann ich mit diesem Mini-Computer alles machen? Das beiliegende, liebevoll gestaltete Anleitungsbuch mit 80 Seiten, ergänzt durch anschauliche Erklärvideos und eine unterstützende Website, macht das Erlernen der Technik spielerisch und zugänglich. Darüber hinaus bietet ein Forum auf der Website Hilfe bei Fragen und Problemen, fördert den Austausch und die kontinuierliche Beschäftigung mit dem Thema.
Die in diesem Kit enthaltenen Projekte sind nicht nur lehrreich, sondern auch direkt praktisch anwendbar, von der Erstellung eines Programmiercodes über den Bau eines Schrittzählers bis hin zum Spielen von Musik nach Noten. Jede Übung beginnt mit einem konkreten Beispiel und führt schrittweise zu einem erfolgreichen Lernerlebnis. Darauf aufbauend vertiefen die jungen Nutzer ihr Wissen durch weitere Experimente und Transferaufgaben.
Das Electronic Adventure Kit ist Teil des „Pakt für Informatik“ des Landes NRW und wird in praktischen Workshops in Zusammenarbeit mit der Hochschule Rhein-Waal eingesetzt. Es steht unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung und symbolisiert einen innovativen Ansatz zur Förderung von Bildung, Innovation und kreativem Problemlösen.
Mit allen benötigten Projektkomponenten und einem kindgerecht designten Experimentierfeld bietet das Kit einen vollständigen Lernweg, der durch Spaß und direkte Anwendung den Lernerfolg fördert. Begleitmaterial für Lehrkräfte und Eltern liefert zusätzliche Hintergrundinformationen und Vorschläge für die Projektdurchführung, womit das Electronic Adventure Kit eine umfassende Ressource für die Entdeckung und das Experimentieren mit Technologie darstellt. Features: Powered by OpenRoberta: In Kooperation mit dem Fraunhofer Institut Ideale Einführung in die Welt der Mikrocontroller Praktische Lerninhalte von Grundlagen bis Anwendungsprojekte Komplettset im Reisekoffer-Format Schritt-für-Schritt Anleitungen in einem illustrierten Anleitungsbuch Begleitende Erklärvideos für ein interaktives Lernerlebnis Fokus auf Bildung, Innovation und kreatives Problemlösen Alle benötigen Inhalte & Geräte enthalten Lieferumfang: Anleitungsbuch + Begleitheft + Experimentaufbau + USB Kabel + Kupferband + Aluminiumfolie + Krokoklemmen + Piezo-Summer + Widerstände + farbige LED`s + Batterien + Batteriehalter + Gummiband + Fotodiode + RGB-LED + BBC micro:Bit V2 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Titel: | ELECTRONIC ADVENTURE - OPEN ROBERTA EDITION | Besonderheiten: | Ausführung in deutscher Sprache | Altersklasse: | ab 8 Jahre | Themenbereich: | BBC micro:bit + Basteln + Elektrische Stromkreise + Elektronik + Halbleiter + Experimente | Schulklasse: | ab 3. Klasse | Verpackungsart: | Box | Produkt-Art: | Experimentier-Box |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Joy-it, Elektronikbaukasten, Experimentierbaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 30,62* | € 42,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 31,57* | € 42,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 62,71* | € 81,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|