Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voltera MBS-VOLT-05-01 Basismaterial (L x B) 5.08cm x 7.62cm 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V068083
Hersteller:
     Voltera
Herst.-Nr.:
     MBS-VOLT-05-01
EAN/GTIN:
     0096718606726
Suchbegriffe:
Voltera
Platine
Platinen
Die FR4 Rohlinge, sind aus Epoxidlaminat hergestellt, und mit Glasfasern verstärkte Leiterplatten für den Voltera V-One. Das Material selbst ist Flammenhemmend. Wenn Sie Löcher bohren möchten, empfehlen wir Löcher auf dem FR1-Substrat zu bohren. Im Gegensatz zu FR4 enthält FR1-Staub keine Glasfasern, die für die Lunge schädlich sein können. Es ist auch ein weicheres Material, was einen geringeren Verschleiß des Bohrers bedeutet.
Lieferumfang:
10 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
5.08 cm
Breite:
7.62 cm
Typ:
MBS-VOLT-05-01
Material:
Epoxidlaminat
Produkt-Art:
Basismaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,339*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,445*
€ 4,09955
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,345*
€ 3,98055
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,281*
€ 3,90439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,086*
€ 3,67234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,966*
€ 3,52954
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,896*
€ 3,44624
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,779*
€ 3,30701
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,339*
€ 2,78341
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.