Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 179/EDA2/EUR Hand-Multimeter kalibriert (ISO) digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V107443
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3947719-ISO
EAN/GTIN:
     4064161317540
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Robustes Multimeter Fluke 179 mit Sicherheitsspezifikation 1000 V CAT III mit strapazierfähigem Messleitungssatz in einer leichten Tragetasche.

Zuverlässige Messergebnisse mit ISO-Kalibrierung
Eine ISO-Kalibrierung ist erforderlich, wenn das Messgerät in einer nach ISO9001 zertifizierten Umgebung für Messaufgaben eingesetzt wird. Auch für Sachverständige, Abnahmestellen oder Prüflaboratorien ist eine ISO-Zertifizierung hilfreich und oft Voraussetzung.
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Lieferumfang:
Fluke 179 Echteffektiv-Multimeter
1 Batterie (Typ 9 V Block)
Fluke TL224 Satz SureGrip™ Silikon-Messleitungen
Fluke TL910 SureGrip™ Elektronik-Messspitzen
Fluke AC280 SureGrip™ industrielle Hakenklemmen
Fluke 80BK Integrierter DMM-Temperaturmessfühler
C35 Gepolsterte Tragetasche
TPAK ToolPak, Kit zum Aufhängen des Multimeters
Weitere Informationen:
Höhe:
185 mm
Breite:
90 mm
Gewicht:
420 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
1 nF - 9999 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 100 kHz
Frequenzbereich:
45 Hz - 1 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.09 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 mA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Kalibriert:
ISO
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Fluke, 179/EDA2/EUR, Auto-Range, Forschung&Entwicklung topseller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 577,71*
€ 667,80*
Lager 615
Frei Haus
ab € 468,65*
€ 667,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,80*
€ 794,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,35*
€ 754,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 525,28*
€ 625,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,28*
€ 592,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,89*
€ 575,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,65*
€ 557,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.