Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 179/MAG2 KIT Hand-Multimeter kalibriert (ISO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V107483
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4869295-ISO
EAN/GTIN:
     4064161317533
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter fluke
multimeter
Robustes Multimeter Fluke 179 mit Sicherheitsspezifikation 1000 V CAT III mit strapazierfähigem Messleitungssatz und Maglight-Taschenlampe in einer leichten Tragetasche.

Zuverlässige Messergebnisse mit ISO-Kalibrierung
Eine ISO-Kalibrierung ist erforderlich, wenn das Messgerät in einer nach ISO9001 zertifizierten Umgebung für Messaufgaben eingesetzt wird. Auch für Sachverständige, Abnahmestellen oder Prüflaboratorien ist eine ISO-Zertifizierung hilfreich und oft Voraussetzung.
Features:
Echteffektivmultimeter; Kapazität-; Frequenz-; Temperatumessung
Lieferumfang:
Multimeter Fluke 179 + mini Maglite + Messleitungen + Prüfspitzen + TPAK + Tasche
Weitere Informationen:
Typ:
179/MAG2 KIT
Messbereich Kapazität:
9999 µF
Messfrequenz:
99.99 kHz
Messbereich Widerstand:
50 MΩ
Messbereich Frequenz:
99.99 kHz
Spannungsmessung:
AC/DC + DC/TRMS
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Strommessung:
DC/TRMS
Kalibriert:
ISO
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Fluke, 179/MAG2 KIT, dmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,29*
€ 642,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,37*
€ 614,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 511,01*
€ 608,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,55*
€ 568,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,61*
€ 552,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,40*
€ 538,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.