Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V108381 Herst.-Nr.: 9340.214 EAN/GTIN: 4028177536746 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 1100 mm | Passend für (Details): | RiLine 60 (mit Flachschienen), RiLine60 mit PLS 800/1600 | Ausführung: | 4-polig | Typ: | SV 9340.214 | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Abdeckplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04028177536746, Rittal, SV 9340214 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 36,17* | € 47,67* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 36,79* | € 48,05* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 37,51* | € 49,33* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 37,75* | € 49,34* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 38,54* | € 50,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 37,51* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|