Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SL60167MF 5SL6016-7MF Leitungsschutzschalter 2polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V111753
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SL60167MF
EAN/GTIN:
     4047624192656
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter siemens 2 po...
leitungsschutzschalter
Elektrische Anlagen vor Schäden schützen
Die Zahl an elektrischen Verbrauchern steigt zunehmend- und damit auch die Belastung für die Elektroinstallation. Im Fall von Überlast oder Kurzschluss schalten Leitungsschutzschalter den angeschlossenen Stromkreis ab und schützen elektrische Anlagen und Geräte damit verlässlich vor Schäden. Leitungsschutzschalter aus dem SENTRON Portfolio lassen sich zudem komfortabel montieren und installieren. Die Geräte zeichnen sich durch ihr einheitliches Design aus und können mit dem durchgängigen Zubehör um viele Funktionen erweitert werden. Ob für die Industrie, Gebäude oder Infrastruktur - mit unserem vielfältigen Portfolio finden Sie den passenden Leitungsschutzschalter für jede Anwendung.

Kommunikations- und messfähige Leitungsschutzschalter
Zusätzlich zu den Schutzfunktionen der Standardgeräte bringen die kommunikations- und messfähigen LS-Schalter bringen wir Transparenz in den Endstromkreis und können reagieren, schon bevor der Fehler eintritt. Die Anlagenverfügbarkeit wird erhöht. Informationen zum Schaltzustand ermöglichen vorausschauende Wartung. Die Standard Leitungsschutzschalter 5SY, 5SP4 und 5SL lassen sich mit dem kommunikations- und messfähigen Hilfs-/Fehlersignalschalters einfach erweitern.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
75.4 mm
Höhe:
89.8 mm
Breite:
17.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Auslöse-Charakteristik:
C
Polzahl:
2polig
Ausschaltvermögen:
16 A
Betriebsspannung (Details):
250 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter siemens, Siemens, 5SL6016-7MF
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,33*
€ 148,27*
Lager 615
Frei Haus
ab € 120,59*
€ 148,33*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,26*
€ 154,28*
Frei Haus
ab € 128,51*
€ 154,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,81*
€ 168,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,65*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,38*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 114,51*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 0,03043*
Zubehör
Siemens
5SM60112
ab € 67,91*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,09*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 423,00*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,70*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,08*
Zubehör
Siemens
7LF9006
ab € 26,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.