Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52115720 Kabelverschraubung PG11 Messing Messing 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V117571
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52115720
EAN/GTIN:
     4044773165999
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68 pg11
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung lapp kabel
Speziell für dicke Wandstärken. Hohe Funktionssicherheit. Große, variable Klemmbereiche. Optimale Zugentlastung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
52115720
Typ:
SKINTOP® MS-XL PG 11
Temperaturbereich:
-30 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Klemm-Ø (min.):
4 mm
Gewinde-Länge:
12 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
20 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG11
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: LAPP, SKINTOP® MS-XL PG 11
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 2,08644*
€ 2,59644*
50
Frei Haus
ab € 3,6652*
€ 4,3952*
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,87823*
€ 4,64823*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,8611*
€ 4,708*
Lager 615
50
Frei Haus
ab € 4,7524*
€ 5,8284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,8284*
€ 6,9358
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,7588*
€ 6,85297
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,7006*
€ 6,78371
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,6424*
€ 6,71446
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7524*
€ 5,65536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 291,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.