| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-V125043 Herst.-Nr.: 1063328 EAN/GTIN: 6424002014683 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schneiden Sie Blumenerde-Säcke auf und schneiden Sie Draht, Netze, Gartenvlies und mehr mit den vielseitigen Klingen der Fiskars Mehrzweck-Gartenschere. Von der Zugabe von Dünger bis zum Aufstellen von Spalieren: die Vorbereitung und Pflege eines starken Fundaments ist der Schlüssel zu einem gesunden Garten und kann eine Vielzahl von mühsamen Aufgaben beinhalten – die alle davon abhängen, dass die Klingen scharf bleiben. Dieses Multifunktionswerkzeug verfügt über vollständig gehärtete, präzisionsgeschliffene Klingen aus rostfreiem Stahl, die bis in die Spitze schneiden und länger scharf bleiben. Die äußere, gezahnte Schneide ist ideal zum Durchtrennen von Bindfäden oder leichtem Seil, während die andere, gerade Schneide Kisten und Säcke präzise und leicht aufschneidet. Ein integrierter Drahtschneider verhindert zudem eine Beschädigung der Klinge. Eine Easy Action™-Feder öffnet die Klingen nach jedem Schnitt sanft, um die Ermüdung der Hand zu verringern, während SoftGrip™-Kontaktpunkte den Komfort und die Kontrolle verbessern. Ein leicht zu öffnender Verschluss und eine robuste Nylon-Schutzhülle mit Gürtelschlaufe sorgen für eine zuverlässige Aufbewahrung und Transportfähigkeit. Features: Vielseitige Mehrzweck-Gartenschere der Solid-Serie für verschiedene Gartenarbeiten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt-Art: | Gartenschere |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fiskars, Solid™ SP320 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 15,32* | € 23,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 16,16* | € 23,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 18,86* | € 26,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 20,50* | € 28,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 28,62* | € 39,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|