Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V125063 Herst.-Nr.: 1051601 EAN/GTIN: 6411501110824 |
| |
|
| | |
| Floristenschere der Solid-Serie für den Schnitt von Blumen und zarten Pflanzen. Die Fiskars Solid™ Floristenschere SP141 ist perfekt für feine Floristikarbeiten. Präzise und ergonomisch. Ideal zum Schneiden und Kürzen von Blumen, Zum Schneiden von bis zu Ø 13 mm, Mit integriertem Rosenentdorner, Mit integriertem Drahtcutter Features: Ideal zum Schneiden und Kürzen von Blumen Zum Schneiden von bis zu Ø 13 mm Mit integriertem Rosenentdorner Mit integriertem Drahtcutter Weitere Informationen: | | Länge: | 240 mm | Gewicht: | 127 g | Produkt-Art: | Gartenschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,91* | € 9,90* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,64* | € 13,59* | | | | | | 17 Tage | | | 4 | | € 35,99* | ab € 11,07* | € 15,46* | | | | | 18 Tage | | | 4 | | € 4,30* | ab € 12,64* | € 17,85* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | € 4,95* | ab € 14,09* | € 19,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|