| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V130773 Herst.-Nr.: BG-50061-CP EAN/GTIN: 6924691374438 |
| |
|
| | |
| Um einen gesunden Saft zu machen, braucht man nicht nur qualitative Produkte, sondern auch eine hochwertigen Entsafter und die neueste Technologie. Mit diesem Entsafter von Copper erhalten Sie jederzeit ein super erfrischendes Getränk mit einem Maximum an Geschmack und Nährstoffen. Er ist einfach zu bedienen - Sie müssen nur auf den Entsafterkegel drücken, um den Prozess zu starten! Außerdem verfügt er über 2 Presskegel, passend für verschiedene Fruchtgrößen. Mit 2 verfügbaren Geschwindigkeiten. Sobald Sie den Saft erhalten haben, nehmen Sie den abnehmbaren Behälter aus dem Entsafter und servieren Sie ihn ganz leicht, direkt aus dem Behälter. Features: Automatische Start/Stopp-Funktion beim Drücken des Presskegels 2 Presskegel für unterschiedlich große Früchte Umkehrbarer Modus für eine optimale Entsaftung Abnehmbarer Entsafterbehälter mit transparentem Deckel Mit rutschfesten Füßen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + braun | Fassungsvermögen: | 1.6 l | Schaltstufen: | 2 | Herstellerfarbe: | Schwarz + Kupfer | Produkt-Art: | Entsafter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bergner, saftpresse, juicer, saftbereiter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,00* | € 31,69* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,45* | € 31,70* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,94* | € 59,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|