Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MasterPRO Küchenmaschine 1300W Schwarz/Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V136443
Hersteller:
     MasterPRO
Herst.-Nr.:
     BGMP-9330
EAN/GTIN:
     6941849638334
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen knetmaschine
Ein 1300-Watt-Standmixer mit 6 Geschwindigkeitsstufen und einem Fassungsvermögen von 5 Litern, mit dem Sie mischen, kneten, verquirlen... Alles, was Sie sich vorstellen können! Hergestellt aus widerstandsfähigen und sehr langlebigen Materialien: ABS-Kunststoff in seinem Gehäuse, Edelstahl in seinem Mixbehälter und Aluminiumlegierung in einigen seiner Zubehörteile. Leicht zu reinigen und mit der Präzision und Effizienz einer Spitzenküche!
Features:
Aus ABS-beständigem Kunststoff
Mit Drehregler mit 6 Geschwindigkeiten
Rutschfeste Gummifüße
Leicht zu reinigen
Lieferumfang:
Rührschüssel + Schneebesen + Rührquirl + Knethaken.
Weitere Informationen:
Leistung:
1300 W
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
5 l
Schaltstufen:
6
Material:
ABS Kunststoff + Edelstahl + Aluminiumlegierung
Herstellerfarbe:
Schwarz/Edelstahl
Material (Behälter):
Edelstahl
Produkt-Art:
Küchenmaschine
Weitere Suchbegriffe: MasterPRO, Küchemmaschine, Backhelfer, Knetmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 77,42*
€ 95,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,78*
€ 95,00*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 135,21*
€ 164,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.