Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MasterPRO Standmixer 1000W Schwarz/Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V136493
Hersteller:
     MasterPRO
Herst.-Nr.:
     BGMP-9132
EAN/GTIN:
     6941349571582
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer
Die Zubereitung von heißen Speisen und Getränken, Smoothies, Säften und Cocktails ist dank des Masterpro Vakuum-Mixers jetzt ganz einfach. Er besteht aus Edelstahl, Aluminium und Kunststoff und verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche und 7 automatische Programme für eine einfache Bedienung. Sein leistungsstarker Motor erreicht dank seiner unglaublichen 1.000 W, 20.000 Umdrehungen pro Minute, sodass Sie Ihre Rezepte auf die schnellste und effizienteste Weise zubereiten können. Seine verstärkten Edelstahlklingen halten auch den härtesten Lebensmitteln stand. Wählen Sie das Mixerprogramm, das bis zu 70 ºC erhitzt und kocht, und bereiten Sie Suppen, Pürees und andere heiße, cremige Mahlzeiten ohne Abseihen zu. Mit dem Mechanismus, der die Luft aus dem Inneren absaugt und die Luft in der Schüssel um bis zu 80 % reduziert, bereitet er dickflüssigere Smoothies und Säfte mit weniger Schaum zu und oxidiert weniger, um die Farbe, den Geschmack und alle Vitamine zu erhalten. Darüber hinaus können Sie mit dieser Küchenmaschine dank der speziellen "NutriDisc Cocktail" die besten Cocktails zubereiten. Schließlich können Sie dank des innovativen Nutrifilter-Zubehörs die besten Frühstücke zubereiten, Säfte ohne Fruchtfleisch herstellen und die Wärmefunktion für Tees und Aufgüsse nutzen. Sein kompaktes und leicht zu reinigendes Design erlaubt es, die nicht-elektrischen Teile in der Spülmaschine zu reinigen. Der Vakuummixer ermöglicht die Aufbewahrung im Vakuum. Schließen Sie das Vakuumierkabel an die abnehmbare Pumpe Ihrer Küchenmaschine an und ziehen Sie automatisch die Luft aus Ihren Lebensmittelbehältern und Plastiktüten. Die Pumpe verfügt über einen Ionen-Akku, der sich automatisch auflädt, während sie mit der Basis verbunden ist. Inklusive eines Rezeptbuchs, das Sie zu den besten Rezepten inspiriert.
Features:
Vakuum-Mixer-Set
Vakuumieren und bis zu 48 Stunden aufbewahren
Hergestellt aus Edelstahl-, Aluminium und Kunststoff
Geschwindigkeit: 20.000 U/min
Touchbedienfeld mit 7 automatischen Programmen
Lieferumfang:
Vakuum-Mixer-Set: + 1,5 l Isolierkanne + 700 ml Becher + Abnehmbare Vakuumpumpe + 1 m Vakuumschlauch + 3 Vakuumversiegler + 9 Vakuum-Plastikbeutel.
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 W
Höhe:
330 mm
Länge:
380 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
330 mm
Material:
Edelstahl + Aluminium + Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz/Edelstahl
Küchengeräte-Besonderheiten:
Vakuum-Mixen + mit Luftabsaugung + mit Smoothie-Funktion
Produkt-Art:
Standmixer
Weitere Suchbegriffe: MasterPRO, Mixer, Küchenmixer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 143,90*
€ 174,16*
Lager 615
Frei Haus
ab € 139,37*
€ 174,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,35*
€ 206,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.