Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 52090400 MGM 25-7035 Gegenmutter M25 x 1.5 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V136573
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     52090400
EAN/GTIN:
     4049505032372
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m25
gegenmutter

Lieferumfang:
1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
52090400
Typ:
MGM 25-7035
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schlüsselweite (Metrisch):
36.50 mm
Kategorie:
Gegenmutter
Innengewinde:
M25 x 1.5
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: Bopla, MGM 25-7035
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,80*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,443*
€ 0,823*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.