| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-V136613 Herst.-Nr.: BG-50054-CP EAN/GTIN: 6924691374285 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Copper Stabmixer mit einem kraftvollen 800-Watt-Motor, der alle Zutaten problemlos zerkleinert. Der Stabmixer besteht aus einer sehr widerstandsfähigen und langlebigen Edelstahlklinge und verfügt über 2 einstellbare Geschwindigkeitsstufen und eine regelbare Geschwindigkeitskontrolle, damit Sie für jede Zubereitung die am besten geeignete Stufe wählen können. Bereiten Sie Cremes, Mayonnaise, Fleisch und vieles mehr mit diesem Mixer in den Farben Schwarz und Kupfer zu.Der abnehmbare Stab ermöglicht eine gründliche Reinigung und kann jederzeit wieder verwendet werden. Um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, wird Handwäsche empfohlen. Features: 2 Geschwindigkeitsstufen und regelbare Geschwindigkeitskontrolle Klinge aus Edelstahl für höchste Widerstandsfähigkeit Abnehmbarer Stab aus Edelstahl Schwarz-Kupfer-Design Leichte Reinigung Lieferumfang: Stabmixer + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 800 W | Farbe: | schwarz + braun | Schaltstufen: | 2 | Material: | Edelstahl | Herstellerfarbe: | Schwarz + Kupfer | Produkt-Art: | Stabmixer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bergner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |