| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-V136653 Herst.-Nr.: BG-50033-WH EAN/GTIN: 6924691306262 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem leistungsstarken 800-Watt-Handmixer aus der Naturally Collection können Sie eine Reihe von Rezepten in Ihrer Küche schneller und einfacher zubereiten. Mit seinen 2 verfügbaren Geschwindigkeitsstufen und einer regelbaren Geschwindigkeitskontrolle können Sie gesündere und schmackhaftere Lebensmittel schneller und einfacher genießen. Mit der äußerst widerstandsfähigen Klinge aus Edelstahl können Sie alle Arten von Lebensmitteln zerkleinern und so die gewünschte Konsistenz und das gewünschte Ergebnis erzielen. Darüber hinaus können Sie 4 unterschiedliche Zubehörteile verwenden, mit denen Sie während des Kochvorgangs Erfahrungen sammeln können: einen abnehmbaren Stab mit Klinge, einen Schneebesen, einen 500-ml-Zerkleinerer und einen 700-ml-Messbecher. Features: 2 Geschwindigkeitsstufen und stufenlose Geschwindigkeitsregelung Klingen aus Edelstahl von höchster Qualität für maximalen Widerstand Abnehmbarer Stab aus Edelstahl Zubehör: Abnehmbarer Stab mit Klinge, Schneebesen, einen 500-ml-Zerkleinerer und einen 700-ml-Messbecher Weißes Design mit Details in Holzfarbe Leichte Reinigung Lieferumfang: Abnehmbarer Stab mit Klinge + Schneebesen + 500-ml-Zerkleinerer + 700-ml-Messbecher. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 800 W | Farbe: | weiß + braun | Schaltstufen: | 2 | Material: | Edelstahl | Herstellerfarbe: | Weiß + Holz | Küchengeräte-Besonderheiten: | mit Messbecher + mit Zerkleinereraufsatz | Produkt-Art: | Stabmixer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bergner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |