Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 12002500 Kabelverschraubung integrierte Zugentlastung M32 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V136763
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     12002500
EAN/GTIN:
     4058545008162
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung ip 68
zugentlastung

Features:
Kabelverschraubung mit metrischem Gewinde
Montagefreundlich
VDE-Ausweis Nr.40047604
Schutzart: IP68 (5 bar, 30min)
Lieferumfang:
1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Farbe:
grau
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
12002500
Typ:
MBF 32-7035
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
integrierte Zugentlastung
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Klemm-Ø (max.):
21 mm
Klemm-Ø (min.):
15 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
40 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M32
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Bopla, MBF 32-7035
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,84*
€ 4,53*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 3,03*
€ 4,55*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.