Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 12002300 Kabelverschraubung integrierte Zugentlastung M20 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V136783
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     12002300
EAN/GTIN:
     4058545008216
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung

Features:
Kabelverschraubung mit metrischem Gewinde
Montagefreundlich
VDE-Ausweis Nr.40047604
Schutzart: IP68 (5 bar, 30min)
Lieferumfang:
1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
36 mm
Farbe:
grau
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
12002300
Typ:
MBF 20-7035
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
integrierte Zugentlastung
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
26.80 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Bopla, MBF 20-7035
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,65*
2 Tage
86
1
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,66*
8 Tage
86
5
€ 6,99*
ab € 2,40*
€ 6,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.