Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 52090300 MGM 20-7035 Gegenmutter M20 x 1.5 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V136903
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     52090300
EAN/GTIN:
     4058545313402
Suchbegriffe:
Bopla
MGM 20-7035

Lieferumfang:
1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
52090300
Typ:
MGM 20-7035
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schlüsselweite (Metrisch):
30.50 mm
Kategorie:
Gegenmutter
Innengewinde:
M20 x 1.5
Produkt-Art:
Gegenmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,32*
€ 0,54*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,54*
1 Tag
90
3
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.