Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 52080700 GM 29-7035 Gegenmutter PG29 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V136933
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     52080700
EAN/GTIN:
     4049505032419
Suchbegriffe:
Bopla
GM 29-7035

Lieferumfang:
1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
52080700
Typ:
GM 29-7035
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schlüsselweite (Metrisch):
50 mm
Kategorie:
Gegenmutter
Innengewinde:
PG29
Produkt-Art:
Gegenmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 2,00*
1 Tag
20
1
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 2,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.