Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniTrix 16877 N E-Lok BR 186 der Railpool AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V154523
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     16877
EAN/GTIN:
     4028106168772
Suchbegriffe:
E-Lok N
Elektrolok N
Elektrolokomotive N
e lok n
Vorbild: Elektrolokomotive 186 252-3 der Railpool AG vermietet an LINEAS. Ausführung mit 4 Dachstromabnehmern. Einsatz: Güterverkehr.
Features:
Beleuchtung mit warmweißen LEDs
Führerstandsbeleuchtung
Sound
Weitere Informationen:
LüP / LüK:
118 mm
Herst.-Teilenr.:
16877
Stromsystem:
Digital DC Sound
Baugröße:
N
Ausführung (Fahrgestell):
Fahrgestell aus Metall
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig + Dreilicht Spitzensignal vorne / hinten +
Epoche:
VI
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Elektrolok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: MiniTrix
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 230,02*
€ 309,80*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 260,07*
€ 309,81*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 433,21*
€ 512,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,80*
€ 368,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,73*
€ 366,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,96*
€ 329,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,92*
€ 321,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,12*
€ 304,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,02*
€ 273,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.