| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-V158843 Herst.-Nr.: 18849-20 EAN/GTIN: 4078500064910 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der GARDENA Schwamm ist ein nützliches Ersatzteil bei regelmäßiger Verwendung der Fahrradbürste und dient als Cleansystem-Zubehör. Der austauschbare Schwamm für die Fahrradbürste Für alle, die regelmäßig E-Bike, Rennrad, Fahrradanhänger und Co. mit der GARDENA Cleansystem Fahrradbürste (Art. 18848, 18864 und 18865) von Staub und Schmutz befreien eine gute Nachricht: der Schwamm kann bei Bedarf einfach nachgerüstet werden. Der weiche Schwamm wird für die besonders schonende Reinigung empfindlicher Teile am Fahrrad wie z.B. der Fahrradspeichen verwendet. Um stets die besten Reinigungserfolge zu erzielen, empfiehlt es sich, diesen bei Abnutzung auszutauschen. Einfacher Austausch dank leichter Montage Der Austausch des Ersatzschwamms erfolgt in nur wenigen Handgriffen und ganz ohne Werkzeug. Einfach den Schwamm von der GARDENA Fahrradbürste abschieben und den neuen Schwamm in die Halterung im Bürstenkopf der Bürste einschieben. Die Fahrradbürste ist mit dem Ersatzteil wieder wie neu. Features: Der austauschbare Schwamm dient der schonenden Reinigung aller empfindlicheren Fahrradteile wie den Speichen Lieferumfang: 1x GARDENA Cleansystem Schwamm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt-Art: | Schwamm | Serie: | Gardena Combisystem |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 4,01* | € 6,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 4,05* | € 6,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 4,15* | € 6,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 4,91* | € 7,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 5,93* | € 8,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|