Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 5501.310 Bodenaufnahme Stahlblech Lichtgrau (RAL 7035) 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V160511
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5501.310
EAN/GTIN:
     4028177678880
Suchbegriffe:
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Passend für (Details):
Tiefe: 800 mm
Gewicht:
0.6 kg
Typ:
DK 5501.310
Material:
Stahlblech
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Bodenaufnahme
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 24,76*
€ 32,91*
€ 6,78*
ab € 28,64*
€ 37,76*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,07*
€ 39,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,94*
€ 40,92*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,10*
€ 40,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.