Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ 2482.310 Schnittstellenklappe Druckguss Graphitgrau (RAL 7024) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V161581
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2482.310
EAN/GTIN:
     4028177490659
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Abdeckrahmen
Rahmen
Überall dort universell einsetzbar, wo ein schneller Zugriff auf Schnittstellen und Steckdosen notwendig ist. Das betroffene Gehäuse bleibt dabei geschlossen und ist somit vor Umgebungseinflüssen und unberechtigtem Zugriff geschützt.
Platz sparender Einbau z. B. in Kleingehäusen und Kompakt-Schaltschränken als Programmier-Schnittstelle für Steuerungen; in IT- und Industrieverteilern als Wartungszugang für Netzwerke; in PC-Schränken und Pult-Systemen zum temporären Anschluss von Zusatzgeräten; in mobilen Industrial Workstations zum schnellen Anbinden an vorhandene Netzwerkstrukturen; in Command Panel-Systemen zum Programmieren und Warten integrierter Komponenten.
Der Einbaurahmen besitzt eine Klappe, die bei Öffnungswinkeln von 90 bis 180° in mehreren Stufen einrastet. Ein Schnappverschluss sorgt für eine sichere Abdichtung. Dieser kann bei Bedarf verriegelt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Einbaurahmen doppelt, Mit Kunststoffklappe
Schutzart:
IP65
Typ:
SZ 2482.310
Material:
Druckguss
Herstellerfarbe:
Graphitgrau (RAL 7024)
Produkt-Art:
Schnittstellenklappe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 30,77*
€ 39,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,14*
€ 40,39*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,24*
€ 40,41*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,33*
€ 41,69*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,14*
€ 41,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2482560
ab € 38,33*
Zubehör
Rittal
2482500
ab € 25,39*
Zubehör
Rittal
2482540
ab € 60,48*
Zubehör
Rittal
2482590
ab € 4,27*
Zubehör
Rittal
2482550
ab € 37,71*
Zubehör
Rittal
2482510
ab € 18,01*
Zubehör
Rittal
2482570
ab € 63,14*
Zubehör
Rittal
2482410
ab € 29,05*
Zubehör
Rittal
2482400
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.