Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ei Electronics Ei650 Rauchwarnmelder 10er Set inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V161793
Hersteller:
     Ei Electronics
Herst.-Nr.:
     Ei650
EAN/GTIN:
     4064161319070
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
ei electronics rauchmelder
rauchmelder
Einen Rauchmelder kaufen, aber welchen? Das wichtigste Auswahlkriterium: Ihre Sicherheit. Deshalb ist der von Stiftung Warentestzum mehrfachen Testsieger gekürte Ei650 von Ei Electronics die erste Wahl. Der batteriebetriebene Ei650 Rauchmelder trägt außerdem das Q-Siegel für besondere Qualität und Zuverlässigkeit.

Dank seiner langlebigen 10 Jahres Batterie schützt der Feuermelder über die vollen 10 Jahre Lebensdauer hinweg zuverlässig vor Brandgefahren. Dafür prüft das in der EU gefertigte Gerät alle 10 Sekunden, ob sich Rauchpartikel in der Raumluft befinden. Sobald das der Fall ist, warnt der Rauchwarnmelder unverzüglich mit seinem integrierten 85dB(A) lauten Piezo-Alarm.

Und weil nichts lästiger ist als häufig auftretende Fehlalarme, ist der Ei650 mit einer Verschmutzungskompensation gegen störende Zwischenfälle abgesichert. Außerdem kommt er ohne LED bzw. störendes Blinklicht aus und ist völlig schlafzimmertauglich.

Daneben zeichnet sich der qualitativ hochwertige stand aloneRauchwarnmelder auch durch eine komfortable Handhabung aus. So lässt sich der große Test-und Stummschaltknopf bequem vom Boden aus bedienen.

Alles gute Gründe, warum der Ei650 der meistverkaufte Rauchwarnmelder in Deutschland ist! Und jeder einzelne hilft dabei, einZuhause vor Brandgefahren zu schützen.
Features:
Der Rauchmelder erkennt Brände frühzeitig und prüft alle 10 Sekunden nach Rauch
10 + 1 Jahre Produktlebensdauer
Batteriewechsel beim Rauchwarnmelder überflüssig, aufgrund eingebauter 10-Jahres-Batterie (Panasonic)
Schlafzimmertauglich, kein störendes LED-Blinken
5-fach Schutz vor Fehlalarm
MARKENQUALITÄT vom europäischen Hersteller Ei Electronics
Lieferumfang:
10 x Rauchwarnmelder + 10 x Montageplatte + 10 x Montagematerial + 10 x 3-Volt-Lithium-Batterie (fest eingebaut) + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Gewicht:
180 g
Durchmesser:
115 mm
Zertifizierung:
EN14604 + VdS zertifiziert
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Set:
10er Set
Melder-Besonderheiten:
inkl. 10 Jahres-Batterie
Schalldruck:
85
Produkt-Art:
Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, Ei Electronics, Brandmelder, Brandmeldeanlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,65*
€ 119,80*
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 229,05*
€ 277,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,03*
€ 329,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 274,20*
€ 326,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,35*
€ 314,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 254,65*
€ 303,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 229,05*
€ 272,57
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.