Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 165X10419XE 165X10419XE D-SUB Gehäuse Polzahl: 37 Kunststoff 180° Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V165441
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     165X10419XE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse

Features:
Polzahl: 37
Kunststoff
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
165X10419XE
Typ:
165X10419XE
Kabelausgänge:
1
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
37
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Gehäuse + inkl. Zugentlastungsklemme
Kabel-Durchmesser (Details):
17.6 mm
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Conec, d sub gehäuse, d sub haube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.