Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Tools J-50 Set 030-0469 Handtacker Klammernlänge 6 - 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V166173
Hersteller:
     Novus Tools
Herst.-Nr.:
     030-0469
EAN/GTIN:
     4009729082553
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker
Leistungsstarker Profitacker zur perfekten Befestigung von unterschiedlichsten Geweben, Stoffen und Zierleisten auf der Baustelle und in der Werkstatt. Der Handtacker verarbeitet Feindrahtklammern und Nägel. Die Lieferung erfolgt in einem Koffer Set inklusive Starterset Klammern.
Lieferumfang:
Inkl. Starterset Klammern
Weitere Informationen:
Gewicht:
630 g
Klammernlänge:
6 - 14 mm
Nagellänge (max.):
16 mm
Produkt-Art:
Handtacker
Weitere Suchbegriffe: Novus Tools, J-50 Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,05*
€ 78,99*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 60,21*
€ 79,01*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 122,75*
€ 152,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.