| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V166333 Herst.-Nr.: 042-0772 EAN/GTIN: 4009729080672 |
| |
|
| | |
| Die Standard Feindrahtklammer für Hand-, Elektro-, Akku- und Drucklufttacker zur Befestigung von Stoffen und Gewebe. Weitere Informationen: | | Länge: | 4 mm | Breite: | 11.3 mm | Klammerntyp: | Typ 53 | Produkt-Art: | Feindrahtklammern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 3,58* | € 5,12* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 4,99* | ab € 3,65* | € 5,16* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 3,67* | € 5,26* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,80* | ab € 4,13* | € 5,72* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,88* | € 7,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|