Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Tools 042-0790 Flachdrahtklammern Typ 53F 600 St. Abmessungen (L x B) 10mm x 11.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V166403
Hersteller:
     Novus Tools
Herst.-Nr.:
     042-0790
EAN/GTIN:
     4009729081211
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
flachdrahtklammer typ 53
Die Standard Flachdrahtklammer für Hand-, Elektro-, Akku- und Drucklufttacker zur Befestigung von Folien.
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Breite:
11.3 mm
Klammerntyp:
Typ 53F
Produkt-Art:
Flachdrahtklammern
Weitere Suchbegriffe: flachdrahtklammern, tackerklammer 53/10, Novus Tools, D53F/10, Klammern 114
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 2,05*
€ 3,15*
6 Tage
143
€ 5,99*
ab € 2,09*
€ 3,21*
2 Tage
143
€ 4,99*
ab € 2,14*
€ 3,22*
1 Tag
143
€ 6,80*
ab € 2,45*
€ 3,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 5,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.