Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS 4396.000 Hutschiene gelocht Stahlblech 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V166551
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4396.000
EAN/GTIN:
     4028177100398
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Schaltschrank
Tragschiene
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Passend für (Details):
Gehäusetyp TS 8, Breite 600 mm, Tiefe 600 mm, ES 5000, CM
Typ:
TS 4396.000
Material:
Stahlblech
Besonderheiten:
gelocht
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Hutschiene
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, 04028177100398, Rittal, TS 4396000, Gehäusezubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,7575*
€ 14,7875*
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,3775*
€ 15,6075*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,7225*
€ 16,0725*
Lager 615
4
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,015*
€ 22,085*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,34*
€ 25,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,085*
€ 26,28115
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,055*
€ 25,05545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,145*
€ 23,97255
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,9325*
€ 21,33968
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,605*
€ 14,99995
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,015*
€ 13,10785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 88,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.