Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Homeline TA 2302 Toaster mit Brötchenaufsatz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V173813
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     422016
EAN/GTIN:
     9004489229168
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 2 scheiben

Features:
Automatik Toaster
2 Scheiben
Aufwärm- und Defroststufe
Lieferumfang:
Toaster + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Länge:
171 mm
Breite:
257 mm
Gewicht:
970 g
Leistung (Details):
900 W
Herstellerfarbe:
Weiß
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Brötchenaufsatz
Produkt-Art:
Toaster
Weitere Suchbegriffe: toaster, silva schneider toaster, Silva Homeline, TA 2302
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.