Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 8720169266858 Fresco LED-Einbauleuchte GU10 4.6W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V178733
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8720169266858
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Der Philips Fresco Einbauspot verfügt über gemütliches warmweisses LED-Licht mit 350 Lumen für die Deckenmontage. Das GU10 Spot Leuchtmittel liegt der Leuchte bei. Der Einbauspot besteht aus robustem Aluminium mit einem verstellbaren Kopf von 30° für einen gerichteten Lichtstrahl. Die Einbautiefe beträgt 110mm, die Deckenaussparung mindestens 80mm. Mit einem IP23 Schutz auf der Leuchte ist der Einbauspot für geschützte Aussenbereiche geeignet.
Features:
Leistung= 4.6 W

Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
4.6 W
Farbe:
schwarz
Sockel:
GU10
Schutzart:
IP44
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Stil (Lampen):
Modern/Design
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,98*
€ 33,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 23,99*
€ 33,80*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 23,92*
€ 33,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.