Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V187393 Herst.-Nr.: 01282-20 EAN/GTIN: 4078500128209 |
| |
|
| | |
| Die GARDENA Kabelklemme 24 V dient zum wasserdichten Anschluss des GARDENA Verbindungskabels 24. Die Verbindung erfolgt einfach per Druckknopf. Die maximale Spannung beträgt 30 V, der maximale Kabeldurchmesser 3,9 mm. Die GARDENA Kabelklemme 24 V ist für einen Kabelquerschnitt von 0,33 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Kabelklemme |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,96* | € 12,81* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,41* | € 13,45* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,48* | € 19,64* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,02* | € 19,64* | | | | | 22 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,35* | € 21,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|