Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V187853 Herst.-Nr.: 03168-20 EAN/GTIN: 4078500316804 |
| |
|
| | |
| Der GARDENA combisystem-Bügelrechen ist ein praktisches Vielzweckgerät zum Rechen, Einebnen und zur Bodenbearbeitung. Das GARDENA combisystem ermöglicht dank der auswechselbaren Aufsätze den flexiblen Einsatz in der Gartenarbeit. Der Rechen ist mit allen Stielen aus dem GARDENA combisystem kompatibel und kann im jeweiligen Stiel eingesteckt und festgeschraubt werden. GARDENA empfiehlt eine Stiellänge von 150 cm, die Auswahl des geeigneten Stieles variiert je nach Arbeitssituation und der Körpergröße. Durch die sichere Verbindung von Bügelrechen und Stiel ist ein wackelfreies und zuverlässiges Arbeiten jederzeit garantiert. Die Doppelbügelkonstruktion des combisystem-Bügelrechens ist speziell für eine starke Beanspruchung konzipiert. Mit einer Arbeitsfläche von 36 cm mit 14 Zinken kann der Bügelrechen auch bei einer starken Beanspruchung sicher geführt werden. Der Bügelrechen ist aufgrund der Verarbeitung aus hochwertigem Qualitätsstahl und der Duroplast-Beschichtung vor Korrosion geschützt und langlebig. Dank der combisystem-Geräteleiste Flex (Art.-Nr. 3505-20) kann der Rechen platzsparend aufbewahrt werden. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 36 cm | Produkt-Art: | Bügelrechen | Serie: | Gardena Combisystem |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,96* | € 17,96* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,97* | € 18,10* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,08* | € 18,13* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,86* | € 19,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,93* | € 19,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|