Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseca ECO 410-MAX Sauerstoff-Messgerät 0 - 100% Externer Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V188553
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     486767
EAN/GTIN:
     4058175718141
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Gas-Messgerät
Das ECO410 fokussiert sich bewusst auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik für zuverlässige Messung der O2-Konzentration in Gasen. Wesentlich für die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sind die verwendeten Sensoren, GOEL 370 und GOEL 381, speziell geeignet auch für nasse Umgebungen. Die Geräte überzeugen darüber hinaus durch ihre Ergonomie, Wasserschutz und Displaybeleuchtung. Somit ist das ECO410 ist ein günstiges und präzises Tauchgasmessgerät, ist aber auch für viele andere Sauerstoffmessungen ein günstiger aber zugleich qualitativ hochwertiger Einstieg – beispielsweise bei Schutzgasmessungen.

Anzeige
Die dreizeilige LCD-Anzeige bietet dank der Hintergrundbeleuchtung eine ergonomische Weitwinkelsichtbarkeit – bei Tag und bei Nacht. Die HOLD-Funktion ermöglicht das Einfrieren der Anzeigewerte.

Stromversorgung
2 leistungsstarke AA-Batterien, das stromsparende Design und die konfigurierbare Abschaltautomatik sorgen für einen langen Betrieb. Konfigurierbare LCD-Hintergrundbeleuchtung für weitere Energiesparmöglichkeiten.

Messbereich
0,0 bis 100,0 Vol.-% O₂ (auch für Werte <=0,2 und über 36 Vol.-% O₂)

Einsatzgebiet
Für Schutzgase mit geringstem O2 Anteil oder hochprozentigen Sauerstoffgemische mit geringem CO2 Anteil.
Features:
Messbereich 0 bis 100%
Komfortabler Luftabgleich auf Knopfdruck
Wassergeschützt, >3000h Batterielebensdauer
Lieferumfang:
Handmessgerät mit Sensor (nicht bei –GL) + Flow-Diverter ESA 369, T-Stück ZOT 369 + 2x AA Batterien + Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
108 mm
Länge:
54 mm
Breite:
28 mm
Schutzart:
IP65/67
Gewicht:
175 g
Kabellänge (Details):
0.95 m
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x AA Alkaline-Batterien
Produkt-Art:
Sauerstoff-Messgerät
Messgröße:
Sauerstoff
Kategorie:
Sauerstoff-Messgerät
Besonderheiten:
Externer Sensor
Messbereich (max.):
100 %
Messbereich (min.):
0 %
Weitere Suchbegriffe: Gasmessgerät, O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, gasmessgerät, Senseca, ECO 410-MAX, umweltmesstechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 189,05*
€ 240,62*
Frei Haus
ab € 194,34*
€ 240,63*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 194,52*
€ 241,70*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 203,62*
€ 249,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,62*
€ 286,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,28*
€ 275,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,62*
€ 261,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,45*
€ 245,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.