Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 34406-100 Datenleitung UNITRONIC LIYCY 6 x 0.25mm² Grau 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V189331
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     34406-100
EAN/GTIN:
     4044774712918
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Eingesetzt wird diese abgeschirmte Datenleitung als Steuer- und Signalleitung der Elektronik für Rechneranlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen etc. Die Aderisolation aus Spezial-PVC sorgt für kleine Ø und der PVC-Außenmantel macht diese Leitung widerstandsfähig und flexibel. Die zusätzliche Abschirmung sorgt für eine sichere Datenübertragung ohne Störeinflüsse.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
34406-100
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Außen-Ø:
6 mm
Nennspannung (Details):
50 V
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0812
Kabeltyp:
UNITRONIC LIYCY
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Querschnitt:
6 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
6 x
Produkt-Art:
Datenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,07*
€ 154,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,54*
€ 154,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 92,55*
€ 110,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,16*
€ 108,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,47*
€ 106,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,58*
€ 104,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.