Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 34704-100 Datenleitung UNITRONIC LIYCY 4 x 0.75mm² Grau 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V189701
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     34704-100
EAN/GTIN:
     4044774715100
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Eingesetzt wird diese abgeschirmte Datenleitung als Steuer- und Signalleitung der Elektronik für Rechneranlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen etc. Die Aderisolation aus Spezial-PVC sorgt für kleine Ø und der PVC-Außenmantel macht diese Leitung widerstandsfähig und flexibel. Die zusätzliche Abschirmung sorgt für eine sichere Datenübertragung ohne Störeinflüsse.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
34704-100
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Außen-Ø:
7 mm
Nennspannung (Details):
50 V
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0812
Kabeltyp:
UNITRONIC LIYCY
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Querschnitt:
4 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Datenleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 94,604*
€ 108,124*
5
pro Packung
€ 65,00*
ab € 97,49*
€ 110,66*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 99,13*
€ 119,50*
Lager 615
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 122,00*
€ 188,26*
1 Tag
16
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 162,92*
€ 194,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,26*
€ 224,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,47*
€ 218,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 142,41*
€ 169,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,19*
€ 165,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,17*
€ 159,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,00*
€ 145,18
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,22* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,77*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.