Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 63104360 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=6mm² Teilisoliert Gelb 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V192311
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63104360
EAN/GTIN:
     4044773287387
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh 4-6 mm² gelb
ringkabelschuh

Features:
4 - 6 mm²
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
63104360
Typ:
L-RC 6
Stützhülse:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyamid
min. Querschnitt:
4 mm²
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Gelb
max. Querschnitt:
6 mm²
Gewinde-Maß:
M6
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Ringkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh gelb, LAPP, L-RC 6, Quetschverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1197*
€ 0,1767*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1228*
€ 0,1768*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1228*
€ 0,1768*
5 Tage
450
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1228*
€ 0,1792*
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,1402*
€ 0,2734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2734*
€ 0,32535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2684*
€ 0,3194
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1976*
€ 0,23514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1682*
€ 0,20016
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.