Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 37931 H0 Dampflok BR 042 Öl der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V234243
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     37931
EAN/GTIN:
     4001883379319
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
dampflok h0 märklin
dampflok h0
Mächtig Druck im Kessel
Die Berliner Maschinenbau AG Schwartzkopff lieferte 1936 die ersten schnellfahrenden Güterzuglokomotiven der Baureihe 41. Diese Maschinen erwiesen sich als Universal-Lokomotiven für mittelschwere Züge. Zwischen 1936 und 1941 entstanden insgesamt 366 Lokomotiven dieser Baureihe, von denen die meisten nach dem Krieg von der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn übernommen wurden.

Vorbild: Güterzug-Dampflokomotive Baureihe 042 mit Öl-Hauptfeuerung und Öl-Tender der Einheitsbauart 2´2´T 34. Umbauversion mit Neubau-Hochleistungskessel. Deutsche Bundesbahn (DB). Schwarz/rote Grundfarbgebung. Witte-Windleitbleche, DB-Reflexglaslampen und beidseitiger Indusi. Lok-Betriebsnummer 042 206-3. Betriebszustand um 1970.

Modell: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. 4 Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus Metall. Eingerichtet für Rauchsatz 7226. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und nachrüstbarer Rauchsatz konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Gleisradiusbezogen verstellbare Kurzkupplung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Hinten am Tender und vorne an der Lok kinematikgeführte Kurzkupplung mit NEM-Schacht. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Kolbenstangenschutzrohre, Bremsschläuche und Schraubenkupplungsimitationen liegen bei. Länge über Puffer 27,5 cm.
Passende Güterwagen finden Sie im aktuellen Märklin H0-Sortiment.
Dieses Modell finden Sie in Gleichstrom-Ausführung im Trix H0-Sortiment unter der Artikelnummer 25042.
Features:
Filigranes Modell, weitgehend aus Metall
Durchbrochener Barrenrahmen und viele angesetzte Details
Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel
Spielewelt Digital-Decoder mfx+ mit vielfältigen Betriebs- und Soundfunktionen
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
DB
LüP / LüK:
275 mm
Herst.-Teilenr.:
37931
Stromsystem:
Digital AC Sound
Baugröße:
H0
Ausführung (Fahrgestell):
Fahrgestell + Aufbau aus Metall
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig
Epoche:
IV
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Dampflok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: Märklin
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 366,57*
€ 444,36*
Lager 615
Frei Haus
ab € 356,87*
€ 539,74*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,96*
€ 539,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,74*
€ 642,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,14*
€ 640,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 423,14*
€ 503,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,87*
€ 480,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,25*
€ 457,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,87*
€ 424,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.