Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 37829 H0 E-Lok BR 120 der DB, MHI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V234283
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     37829
EAN/GTIN:
     4001883378299
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
Personenwagen H0
Vorbild: Elektrolokomotive Baureihe 120.1 der Deutschen Bundesbahn (DB). Orientrote Grundfarbgebung. Betriebsnummer 120 120-1. Betriebszustand ab 1987.

Modell: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse zentral eingebaut. Alle vier Achsen über Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils digital separat abschaltbar. Doppel-A-Licht-Funktion. Führerstandsbeleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Stromabnehmer digital heb- und senkbar. Separat angesetzte Griffstangen, UIC-Steckdosen und Dachleitungen. Pufferhöhe nach NEM. Lokführerfigur im Führerstand 1 sitzend. Bremsleitungen und Schraubenkupplungen liegen als separat ansteckbare Teile bei. Länge über Puffer 22,1 cm.
Passende Personenwagen des FD Königssee finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 43767, 43768 und 43769.Dieses Modell finden Sie in Gleichstromausführung im Trix H0-Sortiment unter der Artikelnummer 22198.
Features:
Einmalige Serie der Märklin Händler Initiative (MHI)
Erstmalig mit digital heb- und senkbaren Stromabnehmern
Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar
Lokführerfigur in Führerstand 1 sitzend
Fahrgestell und Aufbau der Lokomotive aus Metall
Separat angesetzte Griffstangen und UIC-Steckdosen an den Fronten
mfx+-Decoder mit umfangreichen Licht- und Soundfunktionen
Pufferhöhe nach NEM
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
DB
LüP / LüK:
221 mm
Herst.-Teilenr.:
37829
Stromsystem:
Digital AC Sound
Baugröße:
H0
Ausführung (Fahrgestell):
Fahrgestell + Aufbau aus Metall
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
IV
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Elektrolok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: personenwagen h0 märklin, personenwagen h0, Märklin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 362,14*
€ 422,23*
Lager 615
Frei Haus
ab € 306,25*
€ 422,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,24*
€ 502,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 364,45*
€ 433,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,66*
€ 417,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,09*
€ 396,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,25*
€ 364,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.