Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDE Instruments DPM72-MPPA-XBEE-DIN Analoges Hutschienenmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V291233
Hersteller:
     TDE Instruments
Herst.-Nr.:
     DPM72-MPPA-XBEE-DIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TDE Instruments
stromanzeige
spannungsanzeige
Je nach Bautyp werden die Messarten Analogsignal (2×) 0/2 bis 10 V und/oder (2×) 0/4 bis 20 mA AC/DC unterstützt. Zwei galvanisch isolierte Alarmausgänge ermöglichen es, bei Erreichen von Schwellwerten Ein- oder Abschaltvorgänge auszuführen. Über die zugehörige Konfigurationssoftware „Digalox® Manager“ kann das Gerät konfiguriert werden, z.B. die Schwellwerte für die Schaltausgänge, Hysterese uvm.
Weitere Informationen:
Höhe:
93.5 mm
Länge:
61.2 mm
Breite:
67.5 mm
Schutzart:
IP00
Gewicht:
106 g
Schnittstellen:
XBEE
Messfunktion:
Strom AC + Strom DC
Einbautiefe:
61.2 mm
Messbereich (max.):
100 mA
Typ:
DPM72-MPPA-XBEE-DIN
Betriebsspannung max.:
24 V DC/AC
Betriebsspannung min.:
12 V DC/AC
Betriebsspannung:
12 + 24 V DC/AC
Produkt-Art:
Analoges Hutschienenmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,58*
€ 287,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,61*
€ 281,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,25*
€ 278,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,91*
€ 248,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,66*
€ 224,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.