Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDE Instruments DPM72-MPPV-XBEE Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V291283
Hersteller:
     TDE Instruments
Herst.-Nr.:
     DPM72-MPPV-XBEE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TDE Instruments
stromanzeige
spannungsanzeige
Es wird an zwei Messeingängen die Messart Analogsignal 0/2 bis 10 V DC unterstützt. Über die Mehrfachanzeige mit RGB-Hintergrundbeleuchtung können bis zu vier Parameter gleichzeitig angezeigt und Schwellwerte mit individueller Farbwarnung versehen werden. Das Gerät kann im Betrieb zwischen den einzelnen Messfunktionen per Schaltkontakt umgeschaltet werden. Es werden Min- und Maxwerte aufgezeichnet und können per Steckbrücke oder externem Schalter angezeigt und zurückgesetzt werden. Das Gerät zeichnet Messwerte über eine Zeitdauer von 36 Sekunden bis zu 14 Tagen auf. Der Zeitbereich sowie die Anzeige der Verlaufsgrafik können per Schaltkontakt umgeschaltet werden. Die Messwerte bleiben gespeichert, solange das Gerät mit Spannung versorgt wird.
Weitere Informationen:
Höhe:
72 mm
Länge:
58 mm
Breite:
72 mm
Schutzart:
IP65 + IP00
Gewicht:
148 g
Schnittstellen:
XBEE
Messfunktion:
Spannung AC + Spannung DC
Einbautiefe:
55.3 mm
Messbereich (max.):
30 V
Typ:
DPM72-MPPV-XBEE
Betriebsspannung max.:
24 V DC/AC
Betriebsspannung min.:
12 V DC/AC
Betriebsspannung:
12 + 24 V DC/AC
Produkt-Art:
Messgerät
Display-Technologie:
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,09*
€ 285,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,12*
€ 279,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,77*
€ 277,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,02*
€ 258,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,61*
€ 247,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,35*
€ 225,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.