Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDE Instruments DPM72-MPN+-XBEE Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V291503
Hersteller:
     TDE Instruments
Herst.-Nr.:
     DPM72-MPN+-XBEE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TDE Instruments
stromanzeige
spannungsanzeige
Über die Mehrfachanzeige mit RGB-Hintergrundbeleuchtung können bis zu vier Parameter gleichzeitig angezeigt und Schwellwerte mit individueller Farbwarnung versehen werden. Es werden die Messarten Volt AC/DC, Strom AC/DC, Frequenz, Leistung und Cosinus phi unterstützt. Das Gerät kann im Betrieb zwischen den einzelnen Messfunktionen per Schaltkontakt umgeschaltet werden. Es werden Min- und Maxwerte von maximal vier Parametern aufgezeichnet und können per Steckbrücke oder externem Schalter angezeigt und zurückgesetzt werden. Das Gerät zeichnet Messwerte über eine Zeitdauer von 36 Sekunden bis zu 14 Tagen auf. Der Zeitbereich sowie die Anzeige der Verlaufsgrafik können per Schaltkontakt umgeschaltet werden. Die Messwerte bleiben gespeichert, solange das Gerät mit Spannung versorgt wird.
Weitere Informationen:
Höhe:
72 mm
Länge:
76 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
72 mm
Schutzart:
IP65 + IP00
Gewicht:
162 g
Schnittstellen:
XBEE
Messfunktion:
Frequenz + Leistung + Spannung AC + Spannung DC + Strom AC + Strom DC + cos phi
Einbautiefe:
73 mm
Displaybeleuchtung:
RGB
Messbereich (min.):
-500 + 10 Hz
Messbereich (max.):
500 + 1000 Hz
Typ:
DPM72-MPN+-XBEE
Betriebsspannung max.:
24 V DC/AC
Betriebsspannung min.:
12 V DC/AC
Betriebsspannung:
12 + 24 V DC/AC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Messgerät
Display-Technologie:
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,25*
€ 282,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,88*
€ 279,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,19*
€ 264,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,12*
€ 252,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,87*
€ 225,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.