Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.10.001.011/0507 Drucktaster 250V 0.7A tastend (L x B x H) 19 x 19 x 29.7mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     615-V301143
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.10.001.011/0507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 1s rafi
drucktaster
rafi drucktaster

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Höhe:
29.7 mm
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Gehäuse-/Knopffarbe:
Grün
Einbautiefe:
21.5 mm
Typ:
1.10.001.011/0507
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm + Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
15.2 mm
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
0.7 A
Schaltspannung:
250 V
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
tastend
Kontaktmaterial:
Silber
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: RAFI, switch, Taster, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.