Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 5.70.800.200/0000 Beschriftungsbogen Aufdruck-Motiv unbeschriftet 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftungsbogen, unbedruckt, für Befehlsgeräte, 5.70.800.200/0000
Beschriftungsbogen, unbedruckt, für Befehlsgeräte, 5.70.800.200/0000
Artikel-Nr.:
     615-V303033
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.70.800.200/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
beschriftungsbögen rafi
FLEXLAB steht für FLEXIBLE LABELING - flexibles Beschriften von RAFIX oder RAMO Drucktaster oder Leuchtvorsatz-Blenden. Durch FLEXLAB wird das kundenseitige individuelle Beschriften von solchen äusserst kompakten Elementen erst ermöglicht.

FLEXLAB bietet die Möglichkeit, Befehlsgeräte individuell zu beschriften. Dafür wird ein DIN A4 Beschriftungsbogen mit vorgestanzten Labels angeboten, der mit üblichen Office-Laserdruckern bedruckt werden kann. Die Bedruckung erfolgt auf der Seite mit der glatten Oberfläche, welche mit einem Haft-Primer versehen ist. Bei der Papierauswahl im Drucker sollte nach Möglichkeit Folie ausgewählt werden. Nach der Bedruckung können die Schrifteinlagen aus dem Bogen herausgetrennt und mithilfe der feinen Arretiernasen in die Farbblende von RAFIX oder RAMO eingesetzt werden. Um die Bedruckungsvorlage und deren Labels vor Fingerabdrücken und Kratzern zu schützen, wird das Tragen von Handschuhen empfohlen.

Alternativ bietet RAFI auch die Bedruckung der FLEXLAB Blenden an.

Mit Hilfe der downloadbaren Word-Vorlage kann die Beschriftung individuell und einfach erfolgen. Hierbei können sowohl Symbole als auch Texte in die Vorlage eingesetzt werden.
Hinweise:
Ein Beschriftungsbogen enthält insgesamt 54 Schrifteinlagen (9 x 6 Stück).
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Länge:
297 mm
Breite:
210 mm
Typ:
5.70.800.200/0000
Aufdruck-Motiv:
unbeschriftet
Produkt-Art:
Beschriftungsbogen
Weitere Suchbegriffe: RAFI
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 16,64*
10
Frei Haus
ab € 13,385*
€ 17,315*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,46*
€ 18,54*
1
€ 6,90*
ab € 13,74*
€ 19,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.